Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Rohrkabelschuh Kupfer 800mm/4ESI

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Rohrkabelschuh Kupfer  800mm/4ESI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2374350

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692813127

Sonepar Artikelnummer

120575187

Hersteller Artikelnummer

2374350

Hersteller Typ

A160-4ESI

Hersteller Artikel Nr.:

2374350

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

800 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

4

AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.125 kg

Cembre A160-4ESI Rohrkabelschuh, Kupfer, 800 mm², 4ESI-Anschluss (4-Loch ESI-Norm) (2374350). Kupfer-Rohrschaftkabelschuh für Großquerschnitte nach 4-Loch ESI-Norm, für Transformatoren- und Schaltanlagenverbindungen.