Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Rohrkabelschuh Kupfer Kup. 240mm/4 ESI

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Rohrkabelschuh Kupfer Kup. 240mm/4 ESI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2340950

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692086996

Sonepar Artikelnummer

120575149

Hersteller Artikelnummer

2340950

Hersteller Typ

A48-4ESI

Hersteller Artikel Nr.:

2340950

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

240 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

4

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.324 kg

Cembre A48-4ESI Rohrkabelschuh, Kupfer, 240 mm², 4ESI-Anschluss (4-Loch ESI-Norm) (2340950). Kupfer-Rohrschaftkabelschuh für Großquerschnitte nach 4-Loch ESI-Norm, für Transformatoren- und Schaltanlagenverbindungen.