CEMBRE - RP-M3.5/1 Ringkabelschuh isol.PC 0,25-1,5qmm M3,5 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046016
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.25 .. 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692404547
Sonepar Artikelnummer
120587419
Hersteller Artikelnummer
2046016
Hersteller Typ
RP-M3.5/1
Hersteller Artikel Nr.:
2046016
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.25 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
22
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


