Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - RP-P12 Stiftkabelschuh isol.PC 0,25-1,5qmm 12mm rot

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - RP-P12 Stiftkabelschuh isol.PC 0,25-1,5qmm 12mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2046120

  • Flanschform - Stiftform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25 .. 1.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692129709

Sonepar Artikelnummer

120587431

Hersteller Artikelnummer

2046120

Hersteller Typ

RP-P12

Hersteller Artikel Nr.:

2046120

Flanschform:

Stiftform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25 .. 1.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.6 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Kabelschuhe vom Typ ''P'' haben einen hohen Qualitätsstandard und entsprechen den Forderungen nach geringer Rauchgasentwicklung und geringer Toxizität für Mensch und Umwelt. Die Quetschkabelschuhe der Serie ''P'' sind aus ETP Kupferband hergestellt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%. Die Typ ''P'' Kabelschuhe sind mit halogenfreiem Kunststoff isoliert und haben eine dauerhafte Thermische Eigenschaften: von –20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C). Der selbstverlöschende halogenfreie Kunststoff erreicht nach UL 94 die Bewertungsstufe V0. Die Quetschkabelschuhe sind aus Kupfer gefertigt Cu-ETP CWOO4A gemäß UNI EN 13599 Norm und sind mit einer Mindestdicke von 3μm verzinnt.