Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - RP-U10 Gabelkabelschuh isol.PC 0,25-1,5qmm M10 rot

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - RP-U10 Gabelkabelschuh isol.PC 0,25-1,5qmm M10 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2046265

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Gabelform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25 .. 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692435794

Sonepar Artikelnummer

120587451

Hersteller Artikelnummer

2046265

Hersteller Typ

RP-U10

Hersteller Artikel Nr.:

2046265

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Gabelform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25 .. 1.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.185 kg

Cembre RP-U10 Gabelkabelschuh, isoliert, PC, 0,25–1,5 mm², M10, rot (2046265).