Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - VALSTAR-ND2/PKD Sortimentkasten

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - VALSTAR-ND2/PKD Sortimentkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2590567

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692554075

Sonepar Artikelnummer

120587382

Hersteller Artikelnummer

2590567

Hersteller Typ

VALSTAR-ND2/PKD

Hersteller Artikel Nr.:

2590567

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.274 kg

Sortimentskoffer für die Aufbewahrung von Verbindungsmaterial und Handzangen.