CEMBRE - Verbindungsklemme Mehrpolig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2845180
Polzahl - 4
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692450339
Sonepar Artikelnummer
120609005
Hersteller Artikelnummer
2845180
Hersteller Typ
Z25-DP7-100
Hersteller Artikel Nr.:
2845180
Polzahl:
4
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
5
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1 .. 6 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 8
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
10 .. 17
Höhe:
45 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.313 kg


