CEMBRE - Verbindungsklemme Mehrpolig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2845212
Polzahl - 2
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692436630
Sonepar Artikelnummer
120609007
Hersteller Artikelnummer
2845212
Hersteller Typ
Z35-DP14B-125
Hersteller Artikel Nr.:
2845212
Polzahl:
2
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
12
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1 .. 16 mm²
Höhe:
46 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.404 kg


