CEMBRE - Verbindungsklemme Mehrpolig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2845220
Polzahl - 4
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692554112
Sonepar Artikelnummer
120609008
Hersteller Artikelnummer
2845220
Hersteller Typ
Z50-DP12-160
Hersteller Artikel Nr.:
2845220
Polzahl:
4
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
25 .. 50 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
6 .. 25 mm²
Höhe:
48 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.850 kg


