Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHARGEPOINT - DC-Schnellladestat. 50kW Wand, inkl. 3 J. BE, 15118 - ME

CHARGEPOINT
kopierenkopieren
CHARGEPOINT - DC-Schnellladestat. 50kW Wand, inkl. 3 J. BE, 15118 - ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CPC3-ALPI-DC50KW-MTR-WA-APL

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 50.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121115306

Hersteller Artikelnummer

CPC3-ALPI-DC50KW-MTR-WA-APL

Hersteller Typ

CPC3-ALPI-DC50KW-MTR-WA-APL

Hersteller Artikel Nr.:

CPC3-ALPI-DC50KW-MTR-WA-APL

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

50.000 kg

''Premium DC Schnelllader (Wandmontage) mit 50kW DC Ladeleistung, 2 Anschlusskabel CCS2 (Kabellänge 5m) und Kreditkartenterminal. Die eichrechtskonforme Ladestation liefert modernste Ladetechnik für alle gängigen Elektrofahrzeuge. Die Abrechnung der internen und externen Ladevorgängen erfolgt als Dienstleistung durch ChargePoint. Eine Backendanbindung über das integrierte Modem ermöglicht Steuerung und Service aus der Ferne. Die Nutzerautorisierung erfolgt über einen integrierten RFID- und NFC-Leser oder dem Kreditkartenterminal. Das 10'' LCD Farbdisplay ermöglicht Text- und Video-Kommunikation mit dem Fahrer. Die Station erlaubt eine Abrechnung der Ladevorgänge nach deutschem Eichrecht. Die Abrechnung der internen und externen Ladevorgängen erfolgt als Dienstleistung durch ChargePoint. Dieses Angebot inkludiert ein 3-jähriges Software- und Servicepaket. Abonnements für ChargePoint Services erfordern die Annahme der Bedingungen, die im Master Services Subscription Agreement festgelegt sind. https://www.chargepoint.com/files/legal/master_services_and_subscription_agreement_de-de.pdf Abonnements für ChargePoint Services beginnen 90 Tage mit dem Datum, an dem eine Station oder ein Fahrzeug an den Endkunden ausgeliefert wird, und dauern für die jeweilige Abonnementdauer an. Wichtig für alle Installateure: Die Aktivierung der Ladestationen, die kundenindividuelle Ersteinrichtung des Backendsystems und die Kundenschulung erfolgt als Dienstleistung durch ChargePoint. Sie müssen sich nicht darum kümmern. Mit der kostenlosen ChargePoint App und RFID Karte für Fahrer, kann komfortabel an unternehmensinternen oder, via Roaming, an öffentlichen Ladestationen geladen werden. Die Abrechnung der internen und externen Ladevorgängen erfolgt als Dienstleistung durch ChargePoint. Bitte beachten Sie die Anweisungen im Dokument ''ChargePoint Hypercharger - Info für Installateure.pdf''! Der Artikel besteht aus folgenden Komponenten Hypercharger HYC50 Gehäuse (50kW) 2 Ladekabel CCS2 150A 5m Stationsaktivierung und Erstkonfiguration 3 Jahre Remote Support 3 Jahre Backend / ChargePoint Betreiber SW Verpackung''