Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHARGEPOINT - Ladekabel CCS2 500A, 5m, wassergekühlt für HYC 200 / 400

CHARGEPOINT
kopierenkopieren
CHARGEPOINT - Ladekabel CCS2 500A, 5m, wassergekühlt für HYC 200 / 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ONRAMP-ALPI-G2-CCS2-500A-5

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121115328

Hersteller Artikelnummer

ONRAMP-ALPI-G2-CCS2-500A-5

Hersteller Typ

ONRAMP-ALPI-G2-CCS2-500A-5

Hersteller Artikel Nr.:

ONRAMP-ALPI-G2-CCS2-500A-5

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

25.000 kg

Ladekabel CCS2 500A, 5m, wassergekühlt für HYC 200 / 400, CHARGEPOINT