CHARGEPOINT - Ladestat.,2x22kW AC,Wand,Kabelmgt.,inkl. 3 J. BE,15118 - ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CPC3-CP6323-MTR
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 56.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115303
Hersteller Artikelnummer
CPC3-CP6323-MTR
Hersteller Typ
CPC3-CP6323-MTR
Hersteller Artikel Nr.:
CPC3-CP6323-MTR
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
56.000 kg
''Ladestation, Wandmontage, 2 x 22kW, Typ 2 Kabelmanagement, inklusive Software- und Servicepaket. Die Abrechnung der internen und externen Ladevorgängen erfolgt als Dienstleistung durch ChargePoint. ChargePoints benutzerfreundliche und intelligente eichrechtskonforme Ladestation ermöglicht 1- oder 3-phasiges Mode 3 Laden mit jeweils bis zu 22 kW Ladeleistung pro Ladepunkt. Eine Backendanbindung über das integrierte Modem ermöglicht Steuerung und Service aus der Ferne. Die Nutzerautorisierung erfolgt über einen integrierten RFID-, NFC- oder Kreditkartenleser. Das interaktive 8'''' LCD Farbdisplay mit Touch-Steuerung ermöglicht Text- und Video-Kommunikation mit dem Fahrer. Fehlerstromschutzschalter 30 mA Typ A und elektronische DC-Fehlerstromerkennung (IΔn DC >= 6 mA) sind bereits im Gehäuse enthalten. Dieses Angebot inkludiert ein 3-jähriges Software- und Servicepaket. Abonnements für ChargePoint Services erfordern die Annahme der Bedingungen, die im Master Services Subscription Agreement festgelegt sind. https://www.chargepoint.com/files/legal/master_services_and_subscription_agreement_de-de.pdf Abonnements für ChargePoint Services beginnen 90 Tage mit dem Datum, an dem eine Station oder ein Fahrzeug an den Endkunden ausgeliefert wird, und dauern für die jeweilige Abonnementdauer an. Wichtig für alle Installateure: Die Aktivierung der Ladestationen, die kundenindividuelle Ersteinrichtung des Backendsystems und die Kundenschulung erfolgt als Remote-Dienstleistung durch ChargePoint. Sie müssen sich nicht darum kümmern. Mit der kostenlosen ChargePoint App und RFID Karte für Fahrer, kann komfortabel an unternehmensinternen oder, via Roaming, an öffentlichen Ladestationen geladen werden. Die Abrechnung der internen und externen Ladevorgängen erfolgt als Dienstleistung durch ChargePoint. Bitte beachten Sie die Anweisungen im Dokument ''Wichtige Informationen für die Installation und Inbetriebnahme von ChargePoint Ladestation der Serie CP6000.pdf''! Der Artikel besteht aus folgenden Einzelkomponenten: Ladestation CP6320B-HD-L5.5 Montagekit Ladestation CP6003-WALL-CAP Montagekit Kabelmanagementsystem CP6K-CMK6 3 Jahres Cloud Plan Commercial (Betreiber SW/Backend) Remote-Aktivierung und Konfiguration der Station durch den ChargePoint Support''


