Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Adapter 1000V PROBIX mit Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Adapter 1000V PROBIX mit Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HX0095

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bananenkupplung

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171417324

Sonepar Artikelnummer

121028532

Hersteller Artikelnummer

HX0095

Hersteller Typ

HX0095

Hersteller Artikel Nr.:

HX0095

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bananenkupplung

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.050 kg

Zubehör für SCOPIX Oszilloskope OX 9000 / OX 7000. Adapter Probix / Ø 4 mm Buchse (Banane) zum Anschluss von Zubehör mit Ø 4 mm Steckern zur Spannungsmessung. Integrierter Teiler 1/2 für die Messung von Spannungen bis 1000 V mit < 200 kHz Bandbreite. Sehr nützlich für z.B. Multimeter-Messungen an Energieanlagen mit Spannungen von mehr als 600 V zwischen den Phasen. 1000 V CAT IV