Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Adapter 4-20mA PROBIX mit Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Adapter 4-20mA PROBIX mit Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HX0094

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schnittstellenmodul

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171417317

Sonepar Artikelnummer

121028531

Hersteller Artikelnummer

HX0094

Hersteller Typ

HX0094

Hersteller Artikel Nr.:

HX0094

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schnittstellenmodul

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.050 kg

Zubehör für SCOPIX Oszilloskope OX 9000 / OX 7000. Adapter Probix / Ø 4 mm Buchse (Banane) zur Messung von 4-20 mA-Stromschleifen mittels eingebauten Messwiderstands. Besonders geeignet für Anwendung in Automatisierungs- und Prozesstechnik. Wandlerverhältnis 25 mV/A