Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Adapter Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm PROBIX

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Adapter Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm PROBIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HX0033

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171411162

Sonepar Artikelnummer

121028523

Hersteller Artikelnummer

HX0033

Hersteller Typ

HX0033

Hersteller Artikel Nr.:

HX0033

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90330090

Gewicht:

0.025 kg

Zubehör für SCOPIX Oszilloskope OX 9000 / OX 7000. Adapter Probix / Ø 4 mm Buchse (Banane) zum Anschluss von Zubehör mit Ø 4 mm Steckern zur Spannungsmessung. 600 V CAT III, Bandbreite 200 kHz