Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Adapter zur Differenzstrommessung CEE32 (5 polig)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102063

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419359

Sonepar Artikelnummer

120283572

Hersteller Artikelnummer

P01102063

Hersteller Typ

P01102063

Hersteller Artikel Nr.:

P01102063

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.400 kg

Zubehör für Gerätetester CA 6107 / CA 6108. Für die Strom- und Differenzstrommessung an 32 A Drehstromverbrauchern in Verbindung mit der Differenzstromzange DSZ1 (P01102061).