Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Adapter zur Prüfung von Verlängerungsleitungen CEE 16 (5-polig)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102064

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419366

Sonepar Artikelnummer

120283573

Hersteller Artikelnummer

P01102064

Hersteller Typ

P01102064

Hersteller Artikel Nr.:

P01102064

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.650 kg

Zubehör für Gerätetester CA 6107 / CA 6108. Für die automatische Prüfung von 16 A Drehstromverlängerungen. Für die Schutzleiter- und Isolationsmessung an 16 A Drehstromverbrauchern.