Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Akku-Pack NiMH 35Wh

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Akku-Pack NiMH 35Wh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01296024

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Akku

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85068080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000871

Sonepar Artikelnummer

120588701

Hersteller Artikelnummer

P01296024

Hersteller Typ

AKKU

Hersteller Artikel Nr.:

P01296024

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Akku

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85068080

Gewicht:

0.443 kg

Ersatz-Akku für Netzanalysatoren CA 833x / CA 843X, Installationstester CA 6113 / CA 6116, Oszillsokope OX 7000, 10 bzw. 15 kV Isolationsmesser CA 6550 / CA 6555. Zusammensetzung: NiMH Nickel-Metallhydrid. Nennspannung: 9,6 V. Kapazität: 4 Ah. Ladezeit ca. 5 Stunden.