CHAUVIN ARNOUX - Akkupack Li-Ion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01296047
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Akku
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85068080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171418567
Sonepar Artikelnummer
120588669
Hersteller Artikelnummer
P01296047
Hersteller Typ
P01296047
Hersteller Artikel Nr.:
P01296047
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Akku
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85068080
Gewicht:
0.525 kg
Ersatz-Akku für Installationstester CA 6116N / CA 6117, Oszilloskope OX 9000. Zusammensetzung: Li-Ion Lithium-Ion. Nennspannung: 10,8 V. Kapazität: 5,8 Ah. Leistungsstarker Akku mit hoher Autonomie. Ladezeit ca. 5 Stunden.