Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - AmpFlex A110 3-30-300-3000A/3V 045 cm

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - AmpFlex A110 3-30-300-3000A/3V 045 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120630

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.08 .. 3000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419168

Sonepar Artikelnummer

120588724

Hersteller Artikelnummer

P01120630

Hersteller Typ

A110-45

Hersteller Artikel Nr.:

P01120630

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.08 .. 3000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

140 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.360 kg

Die Serie AmpFlex A110 umfasst 3 Modelle von flexiblen Strommessschleifen, die sich direkt an jedes Multimeter, Wattmeter oder Recorder usw… anschließen lassen. Die flexiblen Messschleifen haben folgende Vorteile: • Die hohe Biegsamkeit und Leichtigkeit ermöglicht es, einen oder mehrere Leiter jeglicher Art und Form zu umschließen (Kabel, Stromschienen, Kabelstränge...) • Großer Messumfang • An übliche Industrie-Frequenzen und an Oberschwingungsanalysen angepasste Bandbreite • Keine magnetischen Sättigungseffekte und daher keine Erwärmung • Geringe und konstante Phasenverschiebung, die korrekte Leistungsmessungen erlaubt Stärken • Flexibler Stromwandler, einphasig • Batteriebetriebsdauer: 3 Stunden • Messumfang von 8 mA bis 3 kA • IP67, 1 V CAT IV Technische Daten • Messumfang: von 80 mA bis 30 kA • 4 Messbereiche • Länge der Messschleife (Umschließungs-Ø): 45 cm, 80 cm und 1,20 m (Ø14 cm, Ø25 cm, Ø38 cm) • Schutzart Messschleife / Gehäuse: IP67 / IP54 • Ausgangssignal: AC-Spannung • Zweiadriges Anschlusskabel mit 2 geraden Sicherheits-Bananensteckern Ø 4 mm • Stromversorgung: 2 Batterien 1,5 V AA oder extern über µUSB Typ B 5V • Batteriebetriebsdauer: 300 Stunden • 1000 V CAT IV