Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - AmpFlex A130 30-300-3000A/3V 080 cm

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - AmpFlex A130 30-300-3000A/3V 080 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120633

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.08 .. 3000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419199

Sonepar Artikelnummer

120588733

Hersteller Artikelnummer

P01120633

Hersteller Typ

A130-80

Hersteller Artikel Nr.:

P01120633

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.08 .. 3000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

250 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

1.000 kg

Der AmpFlex A130 ist ein flexibler Stromwandler mit drei Strommessschleifen. Er lässt sich direkt an jeden Leistungs-Analysator oder Recorder usw… anschließen, um die Drehstromstärke oder um gleichzeitig bis zu drei einzelne Stromstärken zu messen. Die flexiblen Messschleifen haben folgende Vorteile: • Die hohe Biegsamkeit und Leichtigkeit ermöglicht es, einen oder mehrere Leiter jeglicher Art und Form zu umschließen (Kabel, Stromschienen, Kabelstränge...) • Großer Messumfang • An übliche Industrie-Frequenzen und an Oberschwingungsanalysen angepasste Bandbreite • Keine magnetischen Sättigungseffekte und daher keine Erwärmung • Geringe und konstante Phasenverschiebung, die korrekte Leistungsmessungen erlaubt Stärken • Flexibler Stromwandler, für Drehstrom • Messumfang von 0,5 A bis 3 kA • Batteriebetriebsdauer: 5 Stunden • IP67, 1 V CAT IV Technische Daten • Messumfang: von 0,5 A bis 3 kA • 3 Messbereiche • Länge der Messschleife (Umschließungs-Ø): 80 cm (Ø25 cm) • Schutzart Messschleife / Gehäuse: IP67 / IP54 • Ausgangssignal: AC-Spannung • 3 koaxiale Anschlusskabel mit je 1 Sicherheits-BNC-Steckverbinder • Stromversorgung: 2 Batterien 1,5 V AA oder extern über µUSB Typ B 5V • Batteriebetriebsdauer: 500 Stunden • 1000 V CAT IV