Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Ampflex A193-450mm (Durchmesser 140mm)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Ampflex A193-450mm (Durchmesser 140mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120526B

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.1 .. 10000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171413159

Sonepar Artikelnummer

120346350

Hersteller Artikelnummer

P01120526B

Hersteller Typ

A193 (DM 140MM)

Hersteller Artikel Nr.:

P01120526B

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 10000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

140 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.220 kg

Umschließungs-Ø: 140 mm / Schleifenlänge: 450 mm. Sicherheit nach IEC 61010: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Messbereich mit PEL 51 / 52: 200 mA...3 kA AC. Messbereich mit PEL 10X / PEL 11X: 200 mA…10 kA AC. Messbereich mit CA 8331 / 8333 / 8336 / 8436: 100 mA…10 kA AC. Messbereich mit CA 8332B / 8334B / 8335 / 8435: 30 A...6500 A AC. Messbereich mit CA 8345: 100 mA…10 kA AC. Messbereich mit CA 8220 / CA 8230: 10 / 30 A...6500 A AC