Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Ampflex A196A-610mm (Durchmesser 190mm) IP67

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Ampflex A196A-610mm (Durchmesser 190mm) IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01120554

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.1 .. 10000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653000390

Sonepar Artikelnummer

121028555

Hersteller Artikelnummer

P01120554

Hersteller Typ

A196A-610

Hersteller Artikel Nr.:

P01120554

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 10000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

200 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.250 kg

Umschließungs-Ø: 190 mm / Schleifenlänge: 610 mm. Sicherheit nach IEC 61010: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Messbereich mit PEL 105: 200 mA…10 kA AC. Messbereich mit PEL 106 / 115: 100 mA…10 kA AC. Messbereich mit CA 8436: 100 mA…10 kA AC