CHAUVIN ARNOUX - AX 501 Labornetzgerät - 1 x 30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AX0501A
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Bemessungsversorgungsspannung DC - 0 .. 30 V
1. Ausgangsspannung - 0 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171410929
Sonepar Artikelnummer
120589235
Hersteller Artikelnummer
AX0501A
Hersteller Typ
AX 501
Hersteller Artikel Nr.:
AX0501A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 .. 30 V
1. Ausgangsspannung:
0 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Kanal 1 Einstellung:
Spannung und Strom
Kanal 1 Anzeige:
einzeilig
Kurzschlussfest:
Ja
Breite:
225 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
270 mm
Gewicht:
4 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
4.000 kg


