Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - AX 502 Labornetzgerät - 2 x 30V

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - AX 502 Labornetzgerät - 2 x 30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AX0502A

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 0 .. 30 V

  • 1. Ausgangsspannung - 0 .. 30 V

  • 2. Ausgangsspannung - 0 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171410936

Sonepar Artikelnummer

120589236

Hersteller Artikelnummer

AX0502A

Hersteller Typ

AX 502

Hersteller Artikel Nr.:

AX0502A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 .. 30 V

1. Ausgangsspannung:

0 .. 30 V

2. Ausgangsspannung:

0 .. 30 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Max. Ausgangsstrom 2:

2.5 A

Kanal 1 Einstellung:

Spannung und Strom

Kanal 2 Einstellung:

Spannung und Strom

Funktion Master/Slave:

Ja

Kopplung im seriellen Modus:

Ja

Kopplung im Parallelmodus:

Ja

Kanal 1 Anzeige:

Doppel

Kanal 2 Anzeige:

Doppel

Kurzschlussfest:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

270 mm

Gewicht:

4.5 kg

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

4.500 kg

Dieses leichte und sparsame Netzgerät ist robust und erzeugt nur eine sehr geringe Strahlung. Die hohe Sicherheit wird durch eine elektronische Strombegrenzung bei Kurzschluss und eine Regelung der Temperatur bei Überlast und Überhitzung gewährleistet. Die Ausgänge sind schutzisolierte Sicherheitsbuchsen. Dies gilt auch für den Erdungsanschluss. Leistungsmerkmale: • Lineartechnologie sorgt für Stabilität und geringes Rauschen, • Schutz gegen Kurzschluss und Überhitzung, • schutzisolierte Ausgänge, • Ringtransformator mit hohem Wirkungsgrad und ohne Zwangsbelüftung, • Sicherheitsbuchsen.