Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - AX 503 Labornetzgerät - 2 x 30V / 5,5V

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - AX 503 Labornetzgerät - 2 x 30V / 5,5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AX0503A

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 0 .. 30 V

  • 1. Ausgangsspannung - 0 .. 30 V

  • 2. Ausgangsspannung - 2.7 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171410943

Sonepar Artikelnummer

120588750

Hersteller Artikelnummer

AX0503A

Hersteller Typ

AX 503

Hersteller Artikel Nr.:

AX0503A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 .. 30 V

1. Ausgangsspannung:

0 .. 30 V

2. Ausgangsspannung:

2.7 .. 30 V

3. Ausgangsspannung:

0 .. 5.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Max. Ausgangsstrom 2:

2.5 A

Max. Ausgangsstrom 3:

5 A

Kanal 1 Einstellung:

Spannung und Strom

Kanal 2 Einstellung:

Spannung und Strom

Kanal 3 Einstellung:

Spannung

Funktion Master/Slave:

Ja

Kopplung im seriellen Modus:

Ja

Kopplung im Parallelmodus:

Ja

Kanal 1 Anzeige:

Doppel

Kanal 2 Anzeige:

Doppel

Kanal 3 Anzeige:

ohne

Kurzschlussfest:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

270 mm

Gewicht:

6 kg

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

6.000 kg

Sehr leicht und robust - die dreifache Stromversorgung mit dem AX503: 2x 30 V/2,5 A + 2,7-5,5 V/5 A, weist eine Strombegrenzung bei Kurzschluss und eine Regelung der Temperatur bei Überlasten und Überhitzung auf. Die Ausgänge sind schutzisolierte Sicherheitsbuchsen. Dies gilt auch für den Erdungsanschluss. Leistungsmerkmale: • Lineartechnologie sorgt für Stabilität und geringes Rauschen, • Schutz gegen Kurzschluss und Überhitzung, • schutzisolierte Ausgänge, • Ringtransformator mit hohem Wirkungsgrad und ohne Zwangsbelüftung, • durch Reihen- oder Parallelschaltung können bis 60 V/2,5 A oder 30 V/5 A erzeugt werden • Verwendung eines ''Tracking''-Modus für die zwei 30 V-Ausgänge zur gleichzeitigen Anpassung (Master/Slave) • dritter Ausgang 2,7 V-5,5 V/5 A für die Versorgung von Logikschaltkreisen (TTL/CMOS).