Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Barcodescanner (RS232)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Barcodescanner (RS232)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102066B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419397

Sonepar Artikelnummer

120588751

Hersteller Artikelnummer

P01102066B

Hersteller Typ

P01102066B

Hersteller Artikel Nr.:

P01102066B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.250 kg

Anschluss an RS232-Schnittstelle der Gerätetester CA 6107 / CA 6108. Ermöglicht die Identifizierung von Prüflingen mit Barcode-Etikett zur Vereinfachung der Wiederholungsprüfung. Kompatibel mit Barcodes im Format CODE 39, CODE 128, EAN 8 und EAN 13. Scanhöhe ab 6 mm, Scanbreite bis 100 mm.