Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Bürstensonde

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Bürstensonde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171419410

Sonepar Artikelnummer

120346306

Hersteller Artikelnummer

P01102070

Hersteller Typ

P01102070

Hersteller Artikel Nr.:

P01102070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.030 kg

Zubehör für Gerätetester CA 6107 / CA 6108. Zum Aufstecken auf die standardmäßige Prüfsonde. Ermöglicht durch den Kontakt der Bürsten das Messen an sich bewegenden Teilen, wie z.B. an dem Bohrfutter einer Bohrmaschine im Betrieb. Messungen nur mit Sichtschutz durchführen.