CHAUVIN ARNOUX - C.A 10001 PH- und Temperatur-Tester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01710015
Anzeige - digital
Ausführung - tragbar
Messbereich pH-Wert - 0 .. 14
Temperaturmessbereich - 0 .. 60 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653005357
Sonepar Artikelnummer
121028619
Hersteller Artikelnummer
P01710015
Hersteller Typ
C.A 10001
Hersteller Artikel Nr.:
P01710015
Anzeige:
digital
Ausführung:
tragbar
Messbereich pH-Wert:
0 .. 14
Temperaturmessbereich:
0 .. 60 °C
Messbereichswahl:
automatisch
Messung ph-Wert:
Ja
Kleinste Auflösung pH-Messung:
0,01
Temperaturkompensation pH:
automatisch
Mit mV DC-Messung:
Nein
Temperaturmessung:
Ja
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Mit DO-Messung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Mit TDS-Messung:
Nein
Mit Salzgehaltmessung:
Nein
Widerstandsmessung:
Nein
Mit Ionenkonzentrationsmessung (ISE):
Nein
Mit Trübungsmessung:
Nein
Mit Datenlogger:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
USB-Schnittstelle:
Nein
Schnittstelle Ethernet:
Nein
SPI-Interface:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.065 kg


