CHAUVIN ARNOUX - C.A 10101 PH-Tester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01710010
Anzeige - digital
Ausführung - tragbar
Messbereich pH-Wert - -1999 .. 16
Temperaturmessbereich - -2 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653001496
Sonepar Artikelnummer
121028618
Hersteller Artikelnummer
P01710010
Hersteller Typ
C.A 10101
Hersteller Artikel Nr.:
P01710010
Anzeige:
digital
Ausführung:
tragbar
Messbereich pH-Wert:
-1999 .. 16
Temperaturmessbereich:
-2 .. 120 °C
Messbereichswahl:
automatisch
Messung ph-Wert:
Ja
Kleinste Auflösung pH-Messung:
0,01
Temperaturkompensation pH:
automatisch
Mit mV DC-Messung:
Ja
DC-Messung mV:
-10 .. 1999 mV
Kleinste Auflösung mV DC-Messung:
0,1 mV
Temperaturmessung:
Ja
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Mit DO-Messung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Mit TDS-Messung:
Nein
Mit Salzgehaltmessung:
Nein
Widerstandsmessung:
Nein
Mit Ionenkonzentrationsmessung (ISE):
Nein
Mit Trübungsmessung:
Nein
Mit Datenlogger:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
USB-Schnittstelle:
Ja
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.600 kg


