Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - C.A 1621 Kalibrator - K-Thermoelemente

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01654621

  • Anzeige - digital

  • Thermoelement Typ J - Ja

  • Thermoelement Typ K - Ja

  • Thermoelement Typ T - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171417522

Sonepar Artikelnummer

120588663

Hersteller Artikelnummer

P01654621

Hersteller Typ

P01654621

Hersteller Artikel Nr.:

P01654621

Anzeige:

digital

Thermoelement Typ J:

Ja

Thermoelement Typ K:

Ja

Thermoelement Typ T:

Ja

Thermoelement Typ E:

Ja

Thermoelement Typ R:

Ja

Thermoelement Typ S:

Ja

Thermoelement Typ B:

Ja

Thermoelement Typ N:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90312000

Gewicht:

0.472 kg

Der Temperatur-Kalibrator für Thermoelemente ist kompakt und einfach zu verwenden. Er kann Messungen und Simulationen an bis zu 8 Thermoelemente-Typen (J, K, T, E, R, S, B, N) und von Spannungen im mV-Bereich durchführen. Der Batteriebetrieb ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb vor Ort. Bei Netzbetrieb ist eine unterbrechungsfreie Verwendung möglich.