Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - C.A 1727 Tachometer

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01174830

  • Anzeige - digital

  • Berührungslose Drehzahlmessung (optisch) - Ja

  • Mechanische Drehzahlmessung - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171413838

Sonepar Artikelnummer

121028584

Hersteller Artikelnummer

P01174830

Hersteller Typ

C.A 1727

Hersteller Artikel Nr.:

P01174830

Anzeige:

digital

Berührungslose Drehzahlmessung (optisch):

Ja

Mechanische Drehzahlmessung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90292038

Gewicht:

0.250 kg

Der CA 1727 ist über seinen Drehschalter einfach zu bedienen. Messungen können in verschiedenster Weise berührungslos oder mit Kontakt erfolgen. Der CA 1727 ist für die Datenauswertung mit der Software Tachograph serienmäßig mit einem Speicher und einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Bei einer berührungslosen optischen Messung wird eine Reflexmarke auf das zu messende Objekt geklebt. Bei Messungen mit Kontakt unter Verwendung von Zubehör werden durch einen mechanischen Adapter (Zylinder, Konus oder Messrad) Drehgeschwindigkeiten in Impulse umgewandelt, die wiederum durch den Drehzahlmesser aufgenommen werden. In der Digital-Anzeige werden ein Bargraph mit 42 Segmenten, eingestellte Funktionen, Alarm-Grenzwerte usw. angezeigt. Auf die 7 Maßeinheiten (U/min, RPM, Hz usw.) kann direkt über den Drehschalter zugegriffen werden und jeder Taste ist genau eine Funktion zugeordnet (MIN MAX, Glättung, Warn-Grenzwerte usw.).