CHAUVIN ARNOUX - C.A 1862 Thermometer IR Messbereich: -35°C bis +650°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01651816
Anzeige - digital
Messbereich - -20 .. 650 °C
Infrarot-Messung - Ja
Herkunftsland - HK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653005715
Sonepar Artikelnummer
121028613
Hersteller Artikelnummer
P01651816
Hersteller Typ
C.A 1862
Hersteller Artikel Nr.:
P01651816
Anzeige:
digital
Messbereich:
-20 .. 650 °C
Infrarot-Messung:
Ja
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.292 kg
Temperaturen einfach aus der Ferne messen! Alle Funktionen lassen sich mit einer Hand bedienen. Dank des Laser-Visierstrahls und seiner einfachen Handhabung kann der Benutzer jede gewünschte Messstelle problemlos anvisieren. Die Messergebnisse erscheinen auf der beleuchteten LCD-Anzeige. Stärken • Kompakte und robuste Geräte: sturzsicher bis 3 m Fallhöhe, spritzwasser- und staubdicht nach IP65 • Ausgezeichnete Messleistungen • Doppelter Laser-Visierstrahl für genaue Lokalisierung der Messstelle • Großer Messumfang: von -35 °C bis +650 °C • Alarme bei Über-/Unterschreitung des eingegebenen Grenzwerts Technische Daten • Messumfang : - 35 °C to + 650 °C • Messgenauigkeit : >= 0° C : ± 1.8 °C or ± 1.8 % of reading (take the higher value) / < 0 °C : ± (1.8 °C + 0.1 °C / °C) • Emissionsgrad: einstellbar von 0,1 bis 1,0 • Optische Auflösung (Abstand/Ø): 12:1 • Zwei Laserstrahlen • Einstellbare obere und untere Alarmwerte • Messfunktionen : Sofortmessung, MAX, MIN, Mittelwert (AVG), Differenz (DIF), ständige Messung durch blockieren des Auslösegriffs, Alarme


