CHAUVIN ARNOUX - C.A 1864 Thermometer IR Messbereich: -50°C bis +1000°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01651813
Anzeige - digital
Messbereich - -50 .. 1000 °C
Infrarot-Messung - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171414873
Sonepar Artikelnummer
121028611
Hersteller Artikelnummer
P01651813
Hersteller Typ
C.A 1864
Hersteller Artikel Nr.:
P01651813
Anzeige:
digital
Messbereich:
-50 .. 1000 °C
Infrarot-Messung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.290 kg
Mit diesem berührungslosen Thermometer kann für Prüfungen der Emissionsgrad in Übereinstimmung mit den realen Werten eingestellt werden. Zur Lokalisierung von heißen Stellen wird das Messobjekt einfach abgetastet (Scanner-Funktion). Es ist mit einem großen Temperatur-Messbereich über einem großen Zielfeld ausgestattet. Zur Vermeidung von Überhitzung sind Alarmschwellen einstellbar. Technische Daten • Großer Messbereich: - 50 °C bis + 1000 °C • Genauigkeit: ± (1,5 % der Anzeige + 2 °C) • Zielfeld: 30/1 • Alarm bei Über-/Unterschreitung • Min / Max / Mittelwert / HOLD


