CHAUVIN ARNOUX - C.A 40 Gaussmeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01167501
Messung elektromagnetischer Felder - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 90303100
Gewicht - 0.285 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413760
Sonepar Artikelnummer
121028582
Hersteller Artikelnummer
P01167501
Hersteller Typ
C.A 40
Hersteller Artikel Nr.:
P01167501
Messung elektromagnetischer Felder:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.285 kg
Mit dem Teslameter/Gaußmeter CA 40 können Messungen magnetischer Induktionsfelder durchgeführt werden. Es ist für Messungen sowohl im Labor als auch in Produktionsanlagen, wenn eine Einstellung von Magnetfeldern erfolgen soll, geeignet. Technische Daten • Messung von Magnetfeldern niedriger Frequenz von 20 µT (200 mG) bis 2000 µT (20.000 mG) • Bandbreite: 30 Hz bis 300 kHz • Typische Genauigkeit: ± (4 % der Anzeige + 3 Punkte) • Getrennte Sonde für Umgebungsfeld • Abmessungen: 163 x 68 x 24 mm • Gewicht: 285 g


