CHAUVIN ARNOUX - C.A 5001 Analog-Multimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01196521E
Anzeige - analog
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171414033
Sonepar Artikelnummer
120588717
Hersteller Artikelnummer
P01196521E
Hersteller Typ
C.A 5001
Hersteller Artikel Nr.:
P01196521E
Anzeige:
analog
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
5 A
Max. Strommessbereich DC:
5 A
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
600 V
Max. Strommessbereich, AC/DC:
5 A
Max. Widerstandsmessbereich:
1 MOhm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
sonstige
Mit Pegelmessung (dB):
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Schutzart (IP):
IP53
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.500 kg


