CHAUVIN ARNOUX - C.A 5011-Set: A/D-Multimeter im Transportkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01196311F
Anzeige - analog/digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653002387
Sonepar Artikelnummer
121028594
Hersteller Artikelnummer
P01196311F
Hersteller Typ
C.A 5011
Hersteller Artikel Nr.:
P01196311F
Anzeige:
analog/digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,1 mV
Max. Strommessbereich, AC/DC:
10 A
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
400 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Mit Pegelmessung (dB):
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Maximalwertspeicher:
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Schutzart (IP):
IP53
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.500 kg


