CHAUVIN ARNOUX - C.A 5293 TRMS-Digital-Multimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01196803
Anzeige - graphisch
Mehrfachanzeige - Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653005678
Sonepar Artikelnummer
121028596
Hersteller Artikelnummer
P01196803
Hersteller Typ
C.A 5293
Hersteller Artikel Nr.:
P01196803
Anzeige:
graphisch
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Maßstabseinteilung linear:
Ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
Nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Max. Strommessbereich, AC/DC:
10 A
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
0,1 µA
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:
1000 A
Clipfaktoren für Stromsensor:
1:1000
Max. Widerstandsmessbereich:
50 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,001 Ohm
Temperaturmessung RTD:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Temperaturmessung TC:
Ja
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
10000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
5000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Mit Pegelmessung (dB):
Ja
Relativwertmessung:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Maximalwertspeicher:
Ja
Minimalwertspeicher:
Ja
Spitzenwertspeicher:
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.570 kg


