CHAUVIN ARNOUX - C.A 6011 Durchgangsprüfer 30 m SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01299926
Anzeige - digital
Grenzwertanzeige - Ja
RCD/FI-Prüfung - Nein
Messen von Ableitströmen mit Adapter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653001397
Sonepar Artikelnummer
121028608
Hersteller Artikelnummer
P01299926
Hersteller Typ
C.A 6011
Hersteller Artikel Nr.:
P01299926
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
Ja
RCD/FI-Prüfung:
Nein
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
Nein
Isolationswiderstandsmessung:
Nein
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
Nein
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
Nein
Überspannungsableiterprüfung:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
Nein
Erdungsmessung:
Nein
Selektive Erdungsmessung:
Nein
Erdschleifenmessung:
Nein
Spezifische Erdungsmessung:
Nein
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
Nein
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
Nein
Netzinnenwiderstandsmessung:
Nein
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
Nein
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
Nein
RCD/FI-Analysefunktion:
Nein
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
Nein
Prüfen von IMDs und RCMs:
Nein
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
Nein
Drehfeldprüfung:
Nein
Strukturierter Messwertspeicher:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Druckeranschluss:
Nein
Drucker integriert:
Nein
Fernbedienung des Prüfgerätes:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.200 kg


