CHAUVIN ARNOUX - C.A 6292 Micro-Ohmmeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01143300
Max. Widerstandsprüfwert - 1 Ohm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90303200
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171419830
Sonepar Artikelnummer
120589241
Hersteller Artikelnummer
P01143300
Hersteller Typ
C.A 6292
Hersteller Artikel Nr.:
P01143300
Max. Widerstandsprüfwert:
1 Ohm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
13.000 kg
Das CA 6292 verfügt über ein baustellentaugliches Gehäuse mit klar gekennzeichnetenAnschlussklemmen, so dass der Anschluss der Messleitungen schnell und einfachist und Anschlussfehler vermieden werden. Das CA 6292 wird für die Messungen über einenDrehknopf am Gehäuse eingestellt oder mit dem PC über die USB-Verbindung. DieMessergebnisse erscheinen sofort auf der perfekt ablesbaren und beleuchtetenLCD-Anzeige. Mit dem CA 6292 sind die Messungen absolut sicher, sowohlfür den Bediener, als auch für das Material. Mit dem BSG-Verfahren ist eine beidseitige Erdung des Prüfobjekts möglich,so dass eventuelle Gefahren durch elektromagnetische Induktion ausgeschlossensind. Bei diesem Verfahren kann der optionale Zangenstromwandler MR 6292eingesetzt werden, der Ströme bis zu 50 A. Mit dem CA 6292 lassen sich bis zu 8000Messergebnisse im Gerät speichern. Exakte Messwerte Mit der nach Lord Kelvin benannten Vierleitermessung werden Messfehler durch Leitungs- oder Kontaktwiderstände zuverlässigvermieden. Dadurch sind die Messungen geringer Widerstände mit dem CA 6292 hochgenau mit einer Auflösungbis zu 0,1 μOhm und bei einer Genauigkeit von ca. 1% des Ergebnisses. Die Einsatzmöglichkeiten des CA 6292 sind vielseitig: • Prüfung der Kontaktwiderstände inHochspannungs-/Höchstspannungs-Stationen • Prüfung der Kontaktqualität von Trenneinrichtungen,Schaltern, Relais usw… • Widerstandsprüfung an Stromschienen, Leitungen,Wicklungen usw… • Durchlassprüfung an Schienen, Radnaben, Schweißnähten • Prüfung von Oberflächen und Metallbeschichtungen • Prüfung von Trenneinrichtungen Software Die Software-Plattform DataView ermöglicht die Konfiguration des Geräts,die Verarbeitung und Auswertung der Messergebnisse, den Export vongespeicherten Messdateien und die Erstellung von Berichten. Stärken • Messauflösung 0,1 μOhm • Einstellbarer Prüfstrom bis 200 A • Automatische Messungen mit 50 A, 100 A, 150 A und 200 A • Unbegrenzte Prüfdauer bis 100 A • Sichere Messungen mit beidseitiger Erdung (BSG-Verfahren) • Internes Kühlsystem • Speicherung von bis zu 8000 Messwerten • Vernetzung mit dem PC über USB-Anschluss


