CHAUVIN ARNOUX - C.A 6422 Erdungsprüfer 3-polig mit Digital-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01127012
Anzeige - digital
Testfrequenz - 128 .. 256 Hz
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90303200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653001595
Sonepar Artikelnummer
121028563
Hersteller Artikelnummer
P01127012
Hersteller Typ
C.A 6422
Hersteller Artikel Nr.:
P01127012
Anzeige:
digital
Testfrequenz:
128 .. 256 Hz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.000 kg
Der wasserdichte und robuste CA 6422-Erdungsprüfer ist für den intensiven Feldeinsatz geeignet. Dieser Prüfer ermöglicht 2-Pol- und 3-Pol-Erdmessungen. Die Anschlüsse sind mit Text und Farbkodierung eindeutig gekennzeichnet. Alle Messungen und Funktionen liegen direkt an der Gerätevorderseite und lassen sich auch mit Handschuhen bedienen. Der CA 6422 verfügt über ein beleuchtetes LCD-Display, das eine ausgezeichnete Lesbarkeit bietet. Eine Warnlampe zeigt das Vorhandensein gefährlicher Spannung an, während das blinkende Symbol NOISE (Rauschen) das Vorhandensein von Störspannungen anzeigt. Stärken • Widerstand 2-Pol bis 50kOhm / Erde 3-Pol bis 2kOhm • Automatische Stabilisierung der Messungen / Autonomie > 2000 3-Pol-Erdmessungen Technische Daten • Widerstand 2-Pol: von 0,05Ohm bis 50kOhm • Erde 3-Pol: 0,5Ohm bis 2kOhm • Messmodus: einzeln oder kontinuierlich • Stromversorgung: 6 LR6- oder AA-Batterien • Erfüllt IEC 61557-1 und IEC 61557-4


