Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - C.A 6424 Erdungsprüfer 3-polig mit Digital-Anzeige

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01127014

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - Ja

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653001601

Sonepar Artikelnummer

121028564

Hersteller Artikelnummer

P01127014

Hersteller Typ

C.A 6424

Hersteller Artikel Nr.:

P01127014

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Testfrequenz:

0.25 .. 256 Hz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.000 kg

Der CA 6424-Erdungsprüfer ist wasserdicht und robust, bei den 2-Pol- und 3-Pol-Erdmessungen ist die Sicherheit gewährleistet. Eine Text- und Farbmarkierung verhindert, dass dem Benutzer Anschlussfehler passieren. Der Prüfer ermöglicht auch Spannungsmessungen bis zu 600V. Alle Messungen und Funktionen liegen direkt an der Gerätevorderseite und lassen sich auch mit Handschuhen bedienen. Eine spezielle G72-Klemme ermöglicht die Messung von Phasen- und Leckströmen von 0,5mA bis 60A. Eine Taste zum Kompensieren der Leitungen ist vorhanden. Eine Warnlampe zeigt das Vorhandensein gefährlicher Spannung an, während das blinkende Symbol NOISE (Rauschen) das Vorhandensein von Störspannungen anzeigt. Das Ohmmeter CA 6424 verfügt über ein beleuchtetes dreifaches Display, sodass alle relevanten Informationen auf demselben Bildschirm angezeigt werden: Messergebnis, Messfehler oder die aufgezeichneten Werte sowie zusätzliche Informationen (USE, RH usw.). Stärken • Widerstand 2-Pol bis 50kOhm / Erde 3-Pol bis 50kOhm für hochohmiges Gelände • Messung der Spannung bis 600V und des Widerstands des RH-Stabs • Automatische Stabilisierung der Messung • Unterstützung bei der Platzierung der Stäbe - Durchschnitt und Reichweite 52% / 62% / 72 • Leckstrommessung ab 0,5mA aufwärts • Aufladen des Akkus über Netz, USB oder Zigarettenanzünder Technische Daten • Spannung von 0 bis 600V • Widerstand 2-Pol: von 0,05Ohm bis 50kOhm • Erde 3-Pol: 0,5Ohm bis 50kOhm • Messmodus: einzeln oder kontinuierlich • Widerstands des RH-Stabs • Messung der Spannung USE • Strommessung mit G72-Klemme: von 0,5 mA bis 60A • Die automatische Abschaltung kann deaktiviert werden • Erfüllt IEC 61557-1 und IEC 61557-4 • Aufladen der NiMH-Akkus über Netz, USB oder Zigarettenanzünder