CHAUVIN ARNOUX - C.A 6511 Isolationsprüfer bis 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01140201
Anzeige - analog
Stromversorgung - Batterie
Nennprüfspannung 100 V - Nein
Nennprüfspannung 250 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413524
Sonepar Artikelnummer
121028573
Hersteller Artikelnummer
P01140201
Hersteller Typ
C.A 6511
Hersteller Artikel Nr.:
P01140201
Anzeige:
analog
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Nein
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Nein
Nennprüfspannung 2500 V:
Nein
Nennprüfspannung 5000 V:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar:
Nein
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 .. 1000 MOhm
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Überspannungsableiterprüfung:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.500 kg


