CHAUVIN ARNOUX - C.A 6528 Isolationsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01140838
Anzeige - digital
Stromversorgung - Batterie
Nennprüfspannung 100 V - Nein
Nennprüfspannung 250 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653007429
Sonepar Artikelnummer
121028574
Hersteller Artikelnummer
P01140838
Hersteller Typ
C.A 6528
Hersteller Artikel Nr.:
P01140838
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Nein
Nennprüfspannung 5000 V:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar:
Nein
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 .. 11000 MOhm
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.760 kg


