CHAUVIN ARNOUX - C.A 6541 Isolationsprüfer bis 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01138901
Anzeige - analog/digital
Stromversorgung - Netzbetrieb
Nennprüfspannung 100 V - Ja
Nennprüfspannung 250 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413463
Sonepar Artikelnummer
121028565
Hersteller Artikelnummer
P01138901
Hersteller Typ
C.A 6541
Hersteller Artikel Nr.:
P01138901
Anzeige:
analog/digital
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Nennprüfspannung 100 V:
Ja
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Nein
Nennprüfspannung 5000 V:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar:
Nein
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.002 .. 4e+006 MOhm
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Überspannungsableiterprüfung:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
3.400 kg


