Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - C.A 6545 Isolationsprüfer bis 5 kV

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - C.A 6545 Isolationsprüfer bis 5 kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01139711

  • Anzeige - analog/digital

  • Stromversorgung - Netzbetrieb

  • Nennprüfspannung 100 V - Nein

  • Nennprüfspannung 250 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653008716

Sonepar Artikelnummer

121028567

Hersteller Artikelnummer

P01139711

Hersteller Typ

C.A 6545

Hersteller Artikel Nr.:

P01139711

Anzeige:

analog/digital

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Nennprüfspannung 2500 V:

Ja

Nennprüfspannung 5000 V:

Ja

Nennprüfspannung einstellbar:

Ja

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.03 .. 1e+007 MOhm

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Spannungsmessung:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

4.300 kg

Digitaler Isolationsmesser für 5000 V In seinem robusten, baustellentauglichen Gehäuse ist der CA 6545 das optimale Instrument für die quantitative und qualitative Prüfung von Isolationen. Gleichzeitig zum Isolationswiderstand zeigt der Prüfer auch Spannungen, Kapazitäten und Restströme an. Technische Daten • Umfassender Messbereich: 10 kOhm bis 10 TOhm • Vier vorgegebene Prüfspannungen: 500, 1000, 2500 und 5000 V • Prüfspannung von 40 V bis 5100 V in 10 V- bzw. 100 V-Schritten programmierbar • Großformatige, beleuchtete LCD-Anzeige für Zahlenwerte und Bargraph • Qualitativer Isolationstest mit automatischer Berechnung der Parameter DAR, PI, DD und Aufzeichnung der Kurve R(t) • Zahlreiche Funktionen: Programmierbare Prüfdauer, Begrenzung der Prüfspannung auf ungefährliche Werte, Smooth, programmierbare Alarme usw. • Stromversorgung: NiMH-Akkus für ca. einen Monat Betriebsdauer bei 10 DAR- und 5 PI-Messungen pro Tag • Installationskategorie: IEC 61010-1 CAT III 1000 V oder CAT I 2500 V und IEC 61557 • Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm, Gewicht: 4,3 kg