CHAUVIN ARNOUX - C.A 6549 Isolationsprüfer bis 5 kV mit Graphik-Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01139713
Anzeige - analog/digital
Stromversorgung - Netzbetrieb
Nennprüfspannung 100 V - Nein
Nennprüfspannung 250 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3663653008730
Sonepar Artikelnummer
121028569
Hersteller Artikelnummer
P01139713
Hersteller Typ
C.A 6549
Hersteller Artikel Nr.:
P01139713
Anzeige:
analog/digital
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Nein
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Ja
Nennprüfspannung 5000 V:
Ja
Nennprüfspannung einstellbar:
Ja
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 .. 1e+007 MOhm
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Ja
Niederohmmessung:
Nein
Spannungsmessung:
Ja
Überspannungsableiterprüfung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
4.300 kg


