CHAUVIN ARNOUX - C.A 6630 Batterie-Tester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01191303
Min. prüfbare Spannung - 0.006 V
Mehrfachanzeige - Ja
Messbereich Batteriespannung - -20 .. 40 V
Tragbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413890
Sonepar Artikelnummer
121028589
Hersteller Artikelnummer
P01191303
Hersteller Typ
C.A 6630
Hersteller Artikel Nr.:
P01191303
Min. prüfbare Spannung:
0.006 V
Mehrfachanzeige:
Ja
Messbereich Batteriespannung:
-20 .. 40 V
Tragbar:
Ja
Höhe:
250 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.500 kg


