Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - C.A 773 Spannungsprüfer

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - C.A 773 Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01191773

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 1400 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171418246

Sonepar Artikelnummer

120588759

Hersteller Artikelnummer

P01191773

Hersteller Typ

C.A 773

Hersteller Artikel Nr.:

P01191773

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

12 .. 1400 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessung:

2999 Ohm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.350 kg

Der Spannungsprüfer CA 773 ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für den Elektriker, um vor jedem Eingriff die Spannungsfreiheit einer mit dem Netz verbundenen Schaltung, eines Geräts oder einer Anlage zu prüfen. Der Prüfer erfüllt die IEC-Norm 61243-3 und ist für alle Anlagen bis 1000 V CAT IV, in Räumen und im Freien zugelassen. Um die unterschiedlichen Vorschriften einiger Länder zu erfüllen, ist der Spannungsprüfer in zwei Ausführungen erhältlich: mit oder ohne besonders geschützte Prüfspitzen IP2X. Der CA 773 verfügt zusätzlich zu den LEDs über eine beleuchtete Digitalanzeige, in der die Messwerte angezeigt werden. Er ist außerdem mit einem redundanten Sicherheitssystem ausgerüstet: die LED-Warnleuchte »ELV« blinkt, sobald die anliegende Spannung 50 VAC / 120 VDC übersteigt. Der integrierte Selbsttest beim CA 773 überwacht die einwandfreie Funktion der elektrischen Schaltkreise, der Stromversorgung, der Anzeigen und der Messleitungen. Das Gerät ist praktisch, einfach und schnell zu benutzen, und die Drehfeldrehrichtungs­prüfung erfolgt durch Mikroprozessor an nur zwei Leitern. Die Prüfung der Auslöseschwelle von FI-Schutzschaltern (RCD) ist durch eine Zweihand­bedienung zusätzlich abgesichert. Die Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige entspricht den Empfehlungen von Anhang B der Norm. Die Erkennung von Phantomspannungen und die einpolige Phasenanzeige sind ebenfalls vorhanden. Die Prüfspitzen und die Messleitungen sind abnehmbar. Als Option ist der Steckdosen­adapter CA 753 lieferbar, der die Kontrolle von 2P+E-Europa-Steckdosen und von Schutzkontakt-Steckdosen erheblich vereinfacht. Technische Daten • IP65 • CAT IV 1000V • Vollständiger Selbsttest • Spannungserkennung und Anzeige durch LED + beleuchtete Digitalanzeige: • 12 VAC <= U <= 1000 VAC • 12 VDC <= U <= 1400 VDC • Frequenzen DC, 16 2/3 bis 800 Hz • Erkennung von Phantomspannungen • Einpolige Phasenerkennung (an einem Leiter) • Zweileiter-Erkennung der Drehfeldrichtung (keine ''dritte'' Hand notwendig) • Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige (R < 100 Ω) • Erweiterte Durchgangsprüfung mit optischer Anzeige bei R < 0,5 Ω bis 2,999 kΩ • Auslöseprüfung von FI-Schutzschaltern • Entspricht den Normen EN 61243-3, Ausg.2009, EN 61243-3, Ausg.2010, IEC 61010 für 1000 V CAT IV • Klimabedingungen -15 °C bis +45 °C (Klimaschutzklasse N) • Batteriebetrieb: > 2500 Messungen zu je 10 s • Prüfspitzen und Messleitungen abnehmbar • Vollständige, einsatzbereite Lieferung