CHAUVIN ARNOUX - C.A 8220 Leistungsanalysator 1-phasig ohne Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01160620
Anzeige - digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 1
Anzahl der Stromeingangskanäle - 1
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413661
Sonepar Artikelnummer
121028578
Hersteller Artikelnummer
P01160620
Hersteller Typ
C.A 8220
Hersteller Artikel Nr.:
P01160620
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
1
Anzahl der Stromeingangskanäle:
1
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt:
1 .. 600 V
Oberschwingungsmessung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Wirkleistung:
Ja
Blindleistung:
Ja
Scheinleistung:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Leistung/Arbeit:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.840 kg


